Celtniecības marķieru serdeņi triecienizturīgā aptverē
Celtniec. marķiera nomaināms serdenis konteinerā
VASKA-SERDEŅI-DAŽĀDAS-KR.SPECIAL-D2.8MM
Izstr. nr. 0967911213
EAN 4056807632025
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ūdensizturīgi serdeņi trīs krāsās
- Noturība pret ūdens strūklu
- Triecienizturīga aptvere drošai transportēšanai un ātrai izņemšanai
- 4x zils, 4x zaļš, 4x balts
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Ideāli piemērots flīžu un akmens mitrajai zāģēšanai.
Garums | 100 mm |
Diametrs | 2,8 mm |
Līnijas biezums | 1 mm |
Min./maks. līnijas biezums | 0,5-2,8 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!