Charger ALG 12 Basic
Charger ALG 12 Basic
LĀDĒTĀJS-ALG 12/3 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Min./maks. izvades spriegums | 12-12 V/DC |
Piemērotas baterijas | 12 volti |
Min./maks. frekvence | 50 / 60 Hz |
Maks. uzlādes strāva | 3 A |
Kabeļa garums | 1,60 m |
Garums | 170 mm |
Platums | 125 mm |
Augstums | 70 mm |
Maks. izejas spriegums | 12 V/DC |
Maks. frekvence | 60 Hz |
Min. frekvence | 50 Hz |
Maks. ievades spriegums | 230 V/AC |
Uzlādes laiks | 0 min |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | 0 to 40 °C |
Min./maks. ievades spriegums | 230-230 V/AC |
Maks. temperatūras nosacījumi | 40 °C |
Min. temperatūras nosacījumi | 0 °C |
Apkopes komponents | Iekārtas uzlādes ierīce |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 458 g |
Min. izejas spriegums | 12 V/DC |
EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu paņemšana atpakaļ) | 5 |
Nominālais spriegums | 230 V/AC |