Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Chemical injection mortar WIT-PE 1000

Chemical injection mortar WIT-PE 1000
ENKURMASA-(WIT-PE1000)-585ML

Izstr. nr. 5918605585
EAN 4099617012786
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Chemical injection mortar WIT-PE 1000

Izstr. nr. 5918605585

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 12 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Pure epoxy mortar with a long processing time, ideal for large anchoring depths and drilling holes as well as high temperatures. For bonded anchor, concrete and post-installed rebar connection with subsequent mortaring (REBAR)
Izmantošanas joma
Instrukcijas

Konteiners

Kasetne

Saturs

585 ml

Piemērota lietošanas pistole

Ar akumulatoru darbināma aplikatora pistole, 585 ml, Aplikatora pistole MULTI, Pneimatiskā aplikatora pistole 585 ml, HandyMax 585 ml

Min./maks. apstrādes temperatūra/nosacījumi

0 to 40 °C / stiprinājumu temperatūra apstrādes un rūdīšanas laikā

Min./maks. apkārtējā temperatūra/nosacījumi

-40 to 72 °C / pēc apstrādes procesa pilnīgas pabeigšanas

Izturība pret temperatūras svārstībām, maks. ilgtermiņa temperatūra

24 °C

Izturība pret temperatūras svārstībām, maks. īstermiņa temperatūra

72 °C

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

24 Monate(month) / vēsa un sausa uzglabāšanas vieta, no 5°C līdz 25°C

Apstiprinājums

ETA-19/0542, ETA-19/0543

Ķīmiskā bāze

Tīrs epoksīds, nesatur stirolu

Krāsa

Pelēks

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Caurpūtes pistole

GAISA PISTOLE-(PLA-TAIS)-PLAHNDL-490MM

Pastāvīga regulēšana
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
Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Jaucēja pagarinājums WIT-MV, elastīgs

PAGARINĀTĀJS (WIT-MV8-12)-10X2M

Jaucēja uzgaļa pagarinājums
x 10 Daudzums
Handymax uzklāšanas pistole, 585 ml

PISTOLE-WIT1000-585ML

Ar savienojumu lielākām lietošanas ērtībām