Cieta eļļošanas pasta
Veiktspējas cietā eļļošanas caurule
UNIVERS-MONTŽS-PAST-100G
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Baltā montāžas pasta ir daudzfunkcionāla eļļošanas pasta, kas novērš berzi pie slīdes ātrumiem un tribokorozijas (izdiluma korozijas) veidošanos.
- Produkts ir ūdensnecaurlaidīgs, ar augstu pielipšanas spēju un bez sveķiem. Baltās krāsas dēļ tā ir “tīra” smērviela, ko var universāli izmantot visiem montāžas darbiem visās nozarēs.
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Datu lapas(X)
Var izmantot kā iepriekš iestrādātu smērvielu jaunām iekārtām, vadotnēm, vītņotām vārpstām, smagas noslodzes sazobes pārvadiem, gliemežpārvadiem un manuālajām pārnesumkārbām, zobratiem un zobstieņiem, kā arī ķīmiskajām ierīcēm. Piemērots arī slīdgultņiem, kas pakļauti smagai termiskai un virsmas slodzei, veltnīša gultņu, trīšu, riteņu, atloku un tapu vilkšanai un iespiešanai.
Eļļas bāze | Minerāleļļa |
Cieta smērviela | Talks |
Cieto smērvielu proporcija | 15 % |
Krāsa | Balts |
Blīvums | 1,2 g/cm³ |
Min. temperatūras nosacījumi | -30 °C |
Maks. temperatūras nosacījumi | 250 °C |
Maks. īstermiņa izturība pret temperatūras svārstībām | 650 °C |
Faktiskā perforācija | 320 x 0,1 mm |
Faktiskās iespiešanās nosacījumi | atbilstoši DIN ISO 2137 |
NLGI pakāpe | 1–2 |
NLGI pakāpes nosacījumi | ar DIN 51818 |
Maks. berze | 0,08 µ |
VKA metināšanas slodze | 500 kN |
VKA metināšanas slodzes nosacījumi | atbilstoši DIN 51350-4, VKA tests (Iekšdedzes dzinēju institūts) |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur skābi | Jā |
Nesatur sveķus | Jā |
Bez AOX | Jā |
Izturība pret | Ūdens |
Materiāla saderība | Jā |
Saturs | 100 ml |
Konteiners | Caurule |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 24 Month |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!