Cilindriska pašvītņojoša skrūve, C forma ar rievu DIN 7971, tērauds, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K), C forma
DIN 7971, tērauds, cinkots, C forma
SKRŪVE-DIN7971C-(A2K)-2,9X19
Izstr. nr. 011029 19
EAN 4011231171328
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
Forma | C |
Nominālais diametrs (d1) | 2,9 mm |
Garums (l1) | 19 mm |
Galvas diametrs (dk) | 5,6 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,75 mm |
Iekšējā piedziņa | Ligzda |
Spraugas platums | 0,8 mm |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Galvas veids | Cilindriska galva |
DIN | 7971 |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |
Gala veids | C |