Cilindriska tapa, necietināta, ar ovāliem punktiem DIN 7, gluds tērauds (9 SMnPb 28 k vai St 50 K), necietināts, pielaides klase m6
DIN 7, m6 gluds tērauds
CILINDRTAPA-DIN7-M6-10X30
Izstr. nr. 025210 30
EAN 4011231302852
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Standarts DIN 7 ir aizstāts ar DIN EN ISO 2338 (mainīti garuma apzīmējumi un kupola augstumi).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 10 mm |
Garums (l1) | 30 mm |
Plakana punkta augstums (c) | 1,5 mm |
Standarti | DIN 7 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Dizains | Nerūdīts |
Pielaides klase | m6 |
Atbilstība RoHS | Jā |