Cilindriska tapa, rūdīta DIN 6325, tērauds, gluds
DIN 6325, tērauds, rūdīts, gluds
CILINDRTAPA-DIN6325-M6-12X24
Izstr. nr. 025201224
EAN 4053479778716
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pielaides klase m6, rūdīts (cietība 60 +/-2 HRC)
Piezīme
Standarts DIN 6325 ir aizstāts ar DIN EN ISO 8734 (kupolveida formas un augstuma izmaiņas, daļēji mainīts nominālais garums).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 12 mm |
Garums (l1) | 24 mm |
Standarti | DIN 6325 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Dizains | Rūdīts |
Cietība pēc Rokvela (Rockwell), HRC | 60 HRC |
Pielaides klase | m6 |
Atbilstība RoHS | Jā |