Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Cilindriska tapa, rūdīta DIN 6325, tērauds, gluds

DIN 6325, tērauds, rūdīts, gluds
CILINDRTAPA-DIN6325-M6-16X100

Izstr. nr. 0252016100

EAN 4011231299978

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cilindriska tapa, rūdīta DIN 6325, tērauds, gluds

Izstr. nr. 0252016100

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Pielaides klase m6, rūdīts (cietība 60 +/-2 HRC)
Piezīme

Standarts DIN 6325 ir aizstāts ar DIN EN ISO 8734 (kupolveida formas un augstuma izmaiņas, daļēji mainīts nominālais garums).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d1)

16 mm

Garums (l1)

100 mm

Standarti

DIN 6325

Materiāls

Tērauds

Virsma

Gluds

Dizains

Rūdīts

Cietība pēc Rokvela (Rockwell), HRC

60 HRC

Pielaides klase

m6