Cilindriskais zāģis HSS-XE BLUE-Line (kroņurbis)
HSS-XE caurumu griezējs, Weldon montējums
KROŅURBIS-16,00MM-BLUE-WELDON
Izstr. nr. 0630939160
EAN 4053479935690
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Montējums Weldon
Magnētiskajām un galda urbjmašīnām.
Ļauj ātri, klusi un precīzi urbt plata diametra caurumus biezos materiālos.
Ar BLUE-Line pārklājumu, piemērots šādiem lietojumiem: tērauds, nerūsējošais/skābjizturīgais tērauds, Hardox/Weldox, čuguns, alumīnijs.
Priekšrocības salīdzinājumā ar pilnu urbšanu: (MK uzgalis)
– Samazināts elektroenerģijas patēriņš.
– Nav nepieciešama iepriekšēja urbšana vai atkārtota montāža.
– Atstāj mazāk atskarpju un uzliesmojumu.
– No trim līdz sešām reizēm ātrāka urbšana.
– Līdzens un precīzs urbums.
Datu lapas(X)
Griešanas dziļums | 30 mm |
Diametrs | 16 mm |
Garums | 63 mm |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds |
Kāta veids | Weldon |
Virsma | Ar pārklājumu |
Zāģējamais materiāls | HSSE |