Cilindriskais zāģis, HSS bimetāla Longlife un Speed HSCo8
Kroņurbis HSCo8, “Longlife and Speed”
CIL-ZĀĢ-ZEBRA 140 MM HSSCO BI-METAL
Izstr. nr. 0632900140
EAN 4050641552716
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ļoti ātra zāģēšana ar minimālu piepūli
No jauna izstrādāta zoba forma
Ļoti precīzi koncentrisks un ar augstu sānu gājiena precizitāti
Izturīga pamatplāksne ar vairākām vītnēm
Ļoti klusa darbība, neliela vibrācija, griešanas dziļums līdz 38 mm
M42 bimetāla “Combi vario” sazobe (8% kobalts)
- Vienmēr ievērojiet ātruma vērtības. Pārmērīgs rotācijas ātrums notrulinās zobus, kas padarīs caurumu zāģi nelietojamu.
- Regulārai tērauda un nerūsējošā tērauda zāģēšanai ieteicams izmantot mūsu ar HW aprīkotos caurumu zāģus.
- Nav piemērots plānām skārda loksnēm.
Datu lapas(X)
Piemērots tēraudam, nerūsējošajam tēraudam, metālam, varam, bronzai, alumīnijam un kokam, ierobežota piemērotība plastmasai.
Sāciet urbt ar nelielu urbšanas spēku. Turpiniet urbšanu ar samazinātu, vienmērīgu spiedienu, urbšanas laikā izvairoties no svārstīgām kustībām; vienmēr ievērojiet tabulā esošos norādījumus par ātrumu; izmantojiet dzesēšanas šķidrumu Apstrādājot koka vai koka imitācijas materiālus, nodrošiniet kroņurbja ventilāciju.
Diametrs (Ø) | 140 mm |
Griešanas dziļums | 38 mm |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Ieteicamais rotācijas ātrums, apstrādājot mīkstu tēraudu | 60 U/min(rpm) |
Ieteicamais rotācijas ātrums instrumentu tēraudā un nerūsošā tēraudā | 30 U/min(rpm) |
Ieteicamais rotācijas ātrums čugunā | 35 U/min(rpm) |
Ieteicamais rotācijas ātrums, apstrādājot misiņu | 80 U/min(rpm) |
Ieteicamais rotācijas ātrums, apstrādājot alumīniju | 85 U/min(rpm) |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!