Cilindriskas galvas pašurbjošā skrūve, C forma, ar H padziļinātu galvu DIN 7981, tērauds, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K), C forma, ar uzgali
DIN 7981, tērauds, cinkots, cilindriska galva H, C forma
PAŠGR-SKRŪVE-DIN7981C-(A2K)-3.9X32 PH
Izstr. nr. 011539 32
EAN 4011231175395
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Pašurbjošās skrūves ir skrūves, kas veido savu vītni. Ieskrūvējot iepriekš sagatavotā urbumā, šīs skrūves veido savu pretvītni.
- Pareiza urbuma diametrs ir sniegts pēc DIN 7975 standarta prasībām.
- C forma = vītne ar uzgali
- F forma = vītne bez uzgaļa
- R forma = vītne ar noapaļotu uzgali
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Forma | C |
Nominālais diametrs (d1) | 3,9 mm |
Garums (l1) | 32 mm |
Galvas diametrs (dk) | 7,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,8 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
DIN | 7981 |
Galvas veids | Plakani noapaļota galva |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |
Standarti | DIN 7981 |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Gala veids | C |