Cilindriskas galvas skrūve ar H formas krustiņa rievu DIN 7985, tērauds 4.8, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K)
DIN 7985, tērauds 4.8, cinkots, H
SKR CIL DIN 7985 4.8 PH (A2K) M3X10
Izstr. nr. 00463 10
EAN 4024835980371
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 7985 ir atcelts un aizstāts ar ISO 7045. Pastāv zināma līdzība (ir mainīti daži galvu augstumi un galvu diametri | mainīti vītņu garumi | mainīts gremdgalvu iespiešanās dziļums | paaugstinātas gremdgalvas skrūves parastais nosaukums mainīts uz plakanas galvas skrūvi).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M3 |
Garums (l1) | 10 mm |
Galvas diametrs (dk) | 6 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,4 mm |
Standarti | DIN 7985 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 4,8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Plakani noapaļota galva |
Piedziņas veids | Slīdņi |
Iekšējā piedziņa | H1 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 0,5 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |