Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Cilindriskas galvas skrūve ar H formas krustiņa rievu DIN 7985, tērauds 4.8, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K)

DIN 7985, tērauds 4.8, cinkots, H
SKR CIL DIN 7985 4.8 PH (A2K) M3X30

Izstr. nr. 00463 30

EAN 4011231071604

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cilindriskas galvas skrūve ar H formas krustiņa rievu DIN 7985, tērauds 4.8, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 00463 30

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Standarts DIN 7985 ir atcelts un aizstāts ar ISO 7045. Pastāv zināma līdzība (ir mainīti daži galvu augstumi un galvu diametri | mainīti vītņu garumi | mainīts gremdgalvu iespiešanās dziļums | paaugstinātas gremdgalvas skrūves parastais nosaukums mainīts uz plakanas galvas skrūvi).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M3

Garums (l1)

30 mm

Galvas diametrs (dk)

6 mm

Galvas augstums (k1)

2,4 mm

Standarti

DIN 7985

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

4,8

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Plakani noapaļota galva

Piedziņas veids

Slīdņi

Iekšējā piedziņa

H1

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

0,5 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija