Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Cilindriskas galvas skrūve ar Z formas krustiņa rievu DIN 7985, A4-70, nerūsējošais tērauds, gluds

DIN 7985, gluds nerūsējošais tērauds A4, Z
SKRŪVE-PUSAP/G-DIN 7985 PZ A4/70 M5X8

Izstr. nr. 029395 8

EAN 4065233063846

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cilindriskas galvas skrūve ar Z formas krustiņa rievu DIN 7985, A4-70, nerūsējošais tērauds, gluds

Izstr. nr. 029395 8

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Standarts DIN 7985 ir atcelts un aizstāts ar ISO 7045. Pastāv zināma līdzība (ir mainīti daži galvu augstumi un galvu diametri | mainīti vītņu garumi | mainīts gremdgalvu iespiešanās dziļums | paaugstinātas gremdgalvas skrūves parastais nosaukums mainīts uz plakanas galvas skrūvi).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M5

Garums (l1)

8 mm

Galvas diametrs (dk)

10 mm

Galvas augstums (k1)

3,8 mm

Standarti

DIN 7985

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Īpašuma klase

70

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Plakani noapaļota galva

Piedziņas veids

Slīdņi

Iekšējā piedziņa

Z2

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

0,8 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija