Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Cilindriskas galvas skrūve ar sešstūra formas galvu ISO 14583, cinkots tērauds 4,8, zils pasivēts (A2K)

SCR-PANHD-ISO14583-4.8-TX10-(A2K)-M3X8

Izstr. nr. 402813 8

EAN 4052712082160

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cilindriskas galvas skrūve ar sešstūra formas galvu ISO 14583, cinkots tērauds 4,8, zils pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 402813 8

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 500 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzlabota konstrukcijas efektivitāte



Ja elementi tiek savienoti, izmantojot sešstūra formas (TX) stiprinājumus, spēks tiek pārnests uz lielās ieskrūvēšanas sānu virsmas, nevis centrēts vienā punktā, kā tas ir, izmantojot, piemēram, sešstūra ligzdas skrūves. Tam ir vairākas priekšrocības:


  • Mazāks instrumentu nodilums

  • Instruments neizslīd, jo spēks ir optimāli sadalīts

  • Netiek bojāts virsmas pārklājums

  • Nav kustības

  • Skrūve droši fiksējas


Sešstūra formas galvas skrūvēm ir jāatbilst DIN EN ISO 10664


  • Līdz ar to savienojuma elementi ar sešstūra formas galvu ir standartizēti, un tos var izmantot visā pasaulē

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M3

Garums (l1)

8 mm

Galvas diametrs (dk)

5,6 mm

Galvas augstums (k1)

2,4 mm

Standarti

ISO 14583

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

4,8

Virsma

Cinkots

Aizsardzības pret koroziju termiņš (3)

48 h

Atbilstība RoHS

Jā

Galvas veids

Plakangalvas

Piedziņas veids

Iekšēja zvaigžņveida ligzda

Iekšējā piedziņa

TX10

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

0,5 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Kāta diametrs

3 mm

Vītnes garums (metriska vītne)

8 mm

Izstrādājuma klase

A

Tightening torque 90% yield strength (1)

0,7 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

0,636-1,3 kN

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV

Nut to be used with strength class

≥ 4

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Augstas temperatūras eļļošanas pasta HSP 1400

SMĒRVIELA HSP-1400-300ML

Pelēka, metālu nesaturoša smērvielas pasta, kas samazina nodilumu, droši atdala un nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju.
Sprostpaplāksne ar taisna leņķa šķērsgriezumu, B forma DIN 127, tērauds ar mehāniski uzklātu cinka pārklājumu

DIN127-B ZP M3-1/8

x 100 gab.