Cilindriskas galvas skrūve ar sešstūra formas galvu Līdzīgi DIN 7985, tērauds 4.8, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K)
DIN 7985, līdzīgs tēraudam 4.8, cinkots, TX
SKRŪVE-DIN7985-4.8-TX10-(A2K)-M3X6
Izstr. nr. 0046650306
EAN 4047376744646
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzlabota konstrukcijas efektivitāte
Ja elementi tiek savienoti, izmantojot sešstūra formas (TX) stiprinājumus, spēks tiek pārnests uz lielās ieskrūvēšanas sānu virsmas, nevis centrēts vienā punktā, kā tas ir, izmantojot, piemēram, sešstūra ligzdas skrūves. Tam ir vairākas priekšrocības.
- Mazāks instrumentu nodilums
- Instruments neizslīd, jo spēks ir optimāli sadalīts
- Netiek bojāts virsmas pārklājums
- Nav kustības
- Skrūve droši fiksējas
Sešstūra formas galvas skrūvēm ir jāatbilst DIN EN ISO 10664
- Līdz ar to savienojuma elementi ar sešstūra formas galvu ir standartizēti, un tos var izmantot visā pasaulē.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M3 |
Garums (l1) | 6 mm |
Galvas diametrs (dk) | 6 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,4 mm |
Standarti | WN 7985 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 4,8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Plakani noapaļota galva |
Piedziņas veids | Iekšēja zvaigžņveida ligzda |
Iekšējā piedziņa | TX10 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 0,5 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Izstrādājuma klase | A |