Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Cilindriskas galvas vītņgriezes skrūve, C forma, ar H padziļinātu galvu DIN 7981, tērauds, cinkots, melns (A2S), C forma, ar uzgali

DIN 7981, tērauds, cinkots, melns, cilindriska galva H, C forma
PAŠGR-SKR-DIN7981C-(ZNB)-MELNA-5.5X16 PH

Izstr. nr. 013455 16
EAN 4011231194624

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cilindriskas galvas vītņgriezes skrūve, C forma, ar H padziļinātu galvu DIN 7981, tērauds, cinkots, melns (A2S), C forma, ar uzgali

Izstr. nr. 013455 16

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Pašurbjošās skrūves ir skrūves, kas veido savu vītni. Ieskrūvējot iepriekš sagatavotā urbumā, šīs skrūves veido savu pretvītni.

  • Pareiza urbuma diametrs ir sniegts pēc DIN 7975 standarta prasībām.

  • C forma = vītne ar uzgali

  • F forma = vītne bez uzgaļa

  • R forma = vītne ar noapaļotu uzgali
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots, melns

Forma

C

Nominālais diametrs (d1)

5.5 mm

Garums (l1)

16 mm

Galvas diametrs (dk)

10.8 mm

Galvas augstums (k1)

3.95 mm

Iekšējā piedziņa

H3

DIN

7981

Galvas veids

Plakani noapaļota galva

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR)

Standarti

DIN 7981

Vītnes veids

Pašvītņgriezes skrūves vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Gala veids

C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija