Cilindriskas galvas vītņgriezes skrūve, C forma, ar padziļinātu H galvu DIN 7981, A2 nerūsējošais tērauds, C forma, ar uzgali
DIN 7981, nerūsējošais tērauds A2, cilindriska galva H, C forma
PAŠGR-SKRŪVE-DIN7981C-(A2)-4.2X100 PH
Izstr. nr. 011942 100
EAN 4048539573189
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Pašurbjošās skrūves ir skrūves, kas veido savu vītni. Ieskrūvējot iepriekš sagatavotā urbumā, šīs skrūves veido savu pretvītni.
- Pareiza urbuma diametrs ir sniegts pēc DIN 7975 standarta prasībām.
- C forma = vītne ar uzgali
- F forma = vītne bez uzgaļa
- R forma = vītne ar noapaļotu uzgali
Pašurbjošās skrūves, kas izgatavotas no nerūsējošā tērauda, ir mīkstākas nekā skrūves, kas izgatavotas no rūdīta tērauda. Tāpēc šīs skrūves nespēj veidot pretvītni tērauda plāksnēs. Šī iemesla dēļ tās jāizmanto tikai mīkstos materiālos, piemēram, alumīnijā.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Forma | C |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 100 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8,2 mm |
Galvas augstums (k1) | 3,05 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
DIN | 7981 |
Galvas veids | Plakani noapaļota galva |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |
Standarti | DIN 7981 |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Gala veids | C |