Cilpas skrūve DIN 444, tērauds 4.6, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K), B forma
DIN 444, tērauds 4.6, cinkots
ACU-SKRŪVE-DIN444-B-4.6-(A2K)-M16X70
Izstr. nr. 023601670
EAN 4011231290630
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M16 |
Garums (l2) | 70 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d2) | 32 mm |
Gredzena iekšējais diametrs (d3) | 16 mm |
Actiņas biezums (s1) | 17 mm |
Nominālais diametrs | 16 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) | 38 mm |
Standarti | DIN 444 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 4,6 |
Virsma | Cinkots |
Galvas veids | Ar caurumu |
Forma | B |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Izstrādājuma klase | B |
Atbilstība RoHS | Jā |