Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Cilpskrūve

DIN 580, cinkots tērauds C15E
CILPSKRŪVE-DIN580-C15E-(A2K)-FORGED-M10

Izstr. nr. 0295910

EAN 4045727459188

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cilpskrūve

Izstr. nr. 0295910

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 40 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 580, materiāls: C15 E, cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds (A2K)
Piezīme

Pirms lietošanas ņemiet vērā uzstādīšanas instrukcijās sniegto informāciju.



M6 cilpskrūves nav iekļautas DIN 580.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M10

Saskares virsmas diametrs (d2)

25 mm

Ārējais diametrs (d3)

45 mm

Iekšējais diametrs (d4)

25 mm

Augstums (h1)

45 mm

Garums (l1)

17 mm

Standarti

DIN 580

Materiāls

Tērauds ar rūdītu virsmu, 1,1141, C15E

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Maks. kravnesība

230 kg

Galvas veids

Ar caurumu pacelšanai

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1,5 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Vītnes garums (metriska vītne)

14 mm

EK atbilstības deklarācija (CE)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija