Cilpskrūve
DIN 580, cinkots tērauds C15E
CILPSKRŪVE-DIN580-C15E-(A2K)-FORGED-M16
Izstr. nr. 0295916
EAN 4038898892021
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pirms lietošanas ņemiet vērā uzstādīšanas instrukcijās sniegto informāciju.
M6 cilpskrūves nav iekļautas DIN 580.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M16 |
Saskares virsmas diametrs (d2) | 35 mm |
Ārējais diametrs (d3) | 63 mm |
Iekšējais diametrs (d4) | 35 mm |
Augstums (h1) | 62 mm |
Garums (l1) | 27 mm |
Standarti | DIN 580 |
Materiāls | Tērauds ar rūdītu virsmu, 1,1141, C15E |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Maks. kravnesība | 700 kg |
Galvas veids | Ar caurumu pacelšanai |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 2 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) | 23 mm |
EK atbilstības deklarācija (CE) | Jā |