Cilpuzgrieznis
DIN 582, cinkots tērauds C15E
UZGR.-RG-DIN582-C15E-(A2K)-CILPA-M10
Izstr. nr. 0395910
EAN 4038898893035
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 582, cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds C15E (A2K)
Piezīme
Pirms lietošanas ņemiet vērā uzstādīšanas instrukcijās sniegto informāciju.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d) | M10 |
Iekšējais diametrs (d1) | 25 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 45 mm |
Saskares virsmas diametrs (d3) | 25 mm |
Materiāls | Tērauds ar rūdītu virsmu, 1,1141, C15E |
Virsma | Cinkots |
Kravnesība (F max) | 230 kg |
Nominālais diametrs | 10 mm |
Atbilstība RoHS | Jā |