Cinka aerosols Perfect
Metāla virsmām paredzēts cinka aerosols Perfect
CINKA-AEROSOLS-LIGHT/ALUZINC-PLUS-400ML
Izstr. nr. 0893114114
EAN 4045989965731
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Biezs slānis pirmajā izsmidzināšanas reizē
- Augsta drošības pakāpe, ko nodrošina labākā aizsardzībai pret laikapstākļu ietekmi
- Minimāls laika patēriņš, jo jāveic tikai viena darbība
- Labs pārklājums
Daudzpusīga lietošana ar regulējamu smidzināšanas galvu
Lielu laukumu apstrādi un nelielu remontu var veikt ātri un droši ar mainīgo smidzināšanas galvu.
Augsta noteces pretestība
Augsta nodilumizturība
Aizsardzība pret koroziju pārbaudīta saskaņā ar DIN
- Cinka aerosols Perfect, Light: 250 stundas
- Cinka aerosols Perfect: 500 stundas
- Var izmantot remontam saskaņā ar standartu DIN EN ISO 1461
Var veikt punktmetināšanu
Cinka aerosols Perfect un Perfect Light satur cinku, tādējādi nodrošinot optimālu, aktīvu katodaizsardzību pret koroziju. Ja virsma ir bojāta, tiks izlietots cinka pārklājums (izlietojamais anods), tādējādi aizsargājot metālu pret rūsu. Atlikušais materiāls aizsargās visu virsmu pret rūsu. Ja virsma ir bojāta, metāls vairs netiek aizsargāts.
Nav piemērots kā līmes bāze PU, MS polimēriem vai hibrīda blīvēšanas savienojumiem.
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.
Datu lapas(X)
Metāla virsmu vizuālai uzlabošanai, remontam un aizsardzībai pret koroziju.
Apstrādes virsmai jābūt tīrai, sausai un attaukotai. Noņemiet rūsu un veco atdalījušos krāsu, tad noslīpējiet un notīriet. Pirms lietošanas vismaz 2 minūtes kārtīgi kratiet.
Saturs | 400 ml |
Ķīmiskā bāze | Modificēti alkīdsveķi |
Krāsa | Cinks, spilgts |
Spīduma intensitāte | Spīdīgs |
Min. sacietēšanas laiks | 10 h |
Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi | Ieteiktajā sausā slāņa biezumā |
Maks. cietēšanas laiks | 12 h |
Izturība sāls izsmidzināšanas testā | 250 h |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 240 °C |
Žūšanas laiks līdz putekļu nepielipšanai | 15 min |
Sausā slāņa biezums (vispirms kustība uz priekš un atpakaļ) | 40 µm |
Žūšanas laika līdz putekļu nepielipšanai nosacījumi | ieteiktajā sausā slāņa biezumā |
Cinka tīrības pakāpe | 99,99 % |
Cinka saturs sausā plēvē | 43 % |
Pārklājuma biezums | 40 µm |
Var pārklāt atkārtoti/var pārkrāsot | Nepieciešama nosacījumu, iepriekšēja testēšana |
Saķeres izturības nosacījumi | ieteiktajā sausā slāņa biezumā |
Substrāti ar labu līpspēju | Melnie metāli, PMMA, Polikarbonāts, Polistirols, Cinkotas virsmas |
Metināms uz vietas | Jā |
Bez AOX | Jā |
Atslāņošanās tests | MAN 0-1 |
Min./maks. saķeres izturība | 15 min-20 min |
Atslāņošanās testa nosacījumi | atbilstoši DIN 53151 |
Testa par izturību pie sāls izsmidzināšanas nosacījumi | saskaņā ar DIN 50021 |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 24 Month |
Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi | no 10°C līdz 25°C |
Min. uzliesmošanas temperatūra | -42 °C |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!