Cinka līmes svars Paredzēts alumīnija diskiem
Cinka līmes svars, noņemams
BALANS-ATSV-LĪMĒJAMI-60GR
Izstr. nr. 083014 700
EAN 4045727232910
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Balansēšanai
Ar pulveri pārklāta virsma un tumša līmlenta, kas saglabā termisko stabilitāti līdz 180 °C.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Līdzsvara atsvara svars | 45 g |
Materiāls | Cinks |
Virsma | Pulverveida pārklājums |
Var lietot ar malas veidu | Alumīnijs |
Garums | 105 mm |
Platums | 15 mm |
Krāsa | Sudraba pelēks |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 180 °C |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 44,696 g |
Salīdzināšanas numurs | Franken Typ 92, Hofmann 363-2 |