Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Cinkota gremdgalvas skrūve ar sešstūra ligzdu ISO 10642, cinkots tērauds, zils pasivēts 10.9 (A2K)

SCR-ISO10642-010.9-HS12-(A2K)-M20X70

Izstr. nr. 008902070

EAN 4053479714165

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cinkota gremdgalvas skrūve ar sešstūra ligzdu ISO 10642, cinkots tērauds, zils pasivēts 10.9 (A2K)

Izstr. nr. 008902070

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 25 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

ISO 10642 aizstāj DIN 7991 | Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | izlaists nominālais izmērs Ø M18, M22, M24 | noņemts teksts “nerūsējošais tērauds” | pievienota stiprības klase 10.9 un 12.9).



Galvas ģeometriskās formas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 898-1

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
3/4 collas dinamometriskā atslēga ar uzmaucamo tarkšķatslēgu

DINAMOATSLĒGA-3/4IN-(300-1000NM)

Gara dinamometriskā atslēga ar 3/4 collu stiprinājumu
x 1 gab.
Augstas temperatūras eļļošanas pasta HSP 1400

SMĒRVIELA HSP-1400-300ML

Pelēka, metālu nesaturoša smērvielas pasta, kas samazina nodilumu, droši atdala un nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju.
Vidējas stiprības skrūvju fiksēšanas līdzeklis

VIDSTS-STIPR-SKR-LĪME-DOS-50G

Noņemams skrūvju fiksācijas līdzeklis un blīvēšanas savienojums - ar vienu roku darbināma dozēšanas sistēma