Cinkota gremdgalvas skrūve ar sešstūra ligzdu ISO 10642, cinkots tērauds, zils pasivēts 10.9 (A2K)
SCR-ISO10642-010.9-HS6-(A2K)-M10X25
Izstr. nr. 008901025
EAN 4011231154819
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 10642 aizstāj DIN 7991 | Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | izlaists nominālais izmērs Ø M18, M22, M24 | noņemts teksts “nerūsējošais tērauds” | pievienota stiprības klase 10.9 un 12.9).
Galvas ģeometriskās formas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 898-1
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 |
Garums (l1) | 25 mm |
Galvas diametrs (dk) | 20,69 mm |
Galvas augstums (k1) | 6,2 mm |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS6 |
Standarti | ISO 10642 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 010,9 |
Virsma | Cinkots |
Aizsardzības pret koroziju termiņš (3) | 48 h |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 74,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 16,7-33,3 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ I10I |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!