Cinkota gremdgalvas skrūve ar sešstūra ligzdu ISO 10642, cinkots tērauds, zils pasivēts 10.9 (A2K)
DIN 7991/ISO 10642, cinkots tērauds 010.9
SKR-GG-ISO10642-010-9-(A2K)-M8X70
Izstr. nr. 008908 70
EAN 4038898312086
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 10642 aizstāj DIN 7991 | Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | izlaists nominālais izmērs Ø M18, M22, M24 | noņemts teksts “nerūsējošais tērauds” | pievienota stiprības klase 10.9 un 12.9).
Galvas ģeometriskās formas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 898-1
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M8 |
Garums (l1) | 70 mm |
Galvas diametrs (dk) | 16,43 mm |
Galvas augstums (k1) | 4,96 mm |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS5 |
Standarti | ISO 10642 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 010,9 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Izstrādājuma klase | A |