Cinkota, krāsota skrūve ar blīvi
JUMTA SKRŪVE 4,8X25 RR11
Izstr. nr. 5047480006
EAN 4056807012131
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Skrūve ar blīvi (3502030621) nodrošina augstas kvalitātes EPDM paplāksni, kas nodrošina ūdensnecaurlaidību un izturību pret koroziju. C3 korozijas kategorija un CE/ETA apstiprinājums garantē produkta uzticamību. Krāsotā 8 mm sešstūra galva atvieglo produkta uzstādīšanu. Uzstādīšanai izmantojiet sešstūra uzgaļa uzstādīšanas instrumentu (nemagnētisku).
- Augstas kvalitātes EPDM paplāksne
- Ūdensnecaurlaidīga un korozijizturīga
- C3 korozijas kategorija, CE/ETA apstiprinājums
- Krāsota 8 mm sešstūra galva
Datu lapas(X)
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Lakots |
Krāsa | Tumši zaļš |
Blīvpaplāksnes materiāls | Alumīnijs |
Blīves materiāls | Etilēnpropilēndiēna terpolimēra kaučuks, EPDM, vulkanizēts |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Sešstūra galva ar atloku |
Nominālais diametrs (d1) | 4,8 mm |
Garums (l1) | 25 mm |
Starplikas biezums (h1) | 1 mm |
Atloka diametrs | 10,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS8 |
Apstiprinājums | ETA |
Starplikas diametrs (d2) | 14 mm |