Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Cinkota, krāsota skrūve ar blīvi

JUMTA SKRŪVE 4,8X25 RR23

Izstr. nr. 5047480013

EAN 4056807012209

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cinkota, krāsota skrūve ar blīvi

Izstr. nr. 5047480013

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 250 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Skrūve ar blīvi un asu galu, cinkota un pulverkrāsota, paredzēta C3 korozijas kategorijai, vidējas pakāpes izturībai. Jumta un sienu metāla lokšņu piestiprināšana pie koka karkasa. 8 mm krāsota sešstūra galva ar RR krāsas pulverkrāsojumu.

Skrūve ar blīvi (3502030621) nodrošina augstas kvalitātes EPDM paplāksni, kas nodrošina ūdensnecaurlaidību un izturību pret koroziju. C3 korozijas kategorija un CE/ETA apstiprinājums garantē produkta uzticamību. Krāsotā 8 mm sešstūra galva atvieglo produkta uzstādīšanu. Uzstādīšanai izmantojiet sešstūra uzgaļa uzstādīšanas instrumentu (nemagnētisku).



  • Augstas kvalitātes EPDM paplāksne

  • Ūdensnecaurlaidīga un korozijizturīga

  • C3 korozijas kategorija, CE/ETA apstiprinājums

  • Krāsota 8 mm sešstūra galva
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Virsma

Lakots

Krāsa

Tumši pelēks

Blīvpaplāksnes materiāls

Alumīnijs

Blīves materiāls

Etilēnpropilēndiēna terpolimēra kaučuks, EPDM, vulkanizēts

Atbilstība RoHS

Jā

Galvas veids

Sešstūra galva ar atloku

Nominālais diametrs (d1)

4,8 mm

Garums (l1)

25 mm

Starplikas biezums (h1)

1 mm

Atloka diametrs

10,5 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS8

Apstiprinājums

ETA

Starplikas diametrs (d2)

14 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija