Cinkota pāļu skrūve, 6 atveru
Cinkots tērauds, sešstūra
CONFIRMATOR-SKRŪVE-M5X50-SW3-ZP-PLATA/G
Izstr. nr. 027611550
EAN 4053479907116
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Detaļu montāžai mēbeļu ražošanā un darbnīcās
Cinkots tērauds, sešstūris
Nosedziet skrūves pamatni ar vāciņu.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas jomaMēbeļu daļām ar iepriekš izurbtu atveri, detaļu montāžai mēbeļu ražošanā un darbnīcās
InstrukcijasPirms skrūves ievietošanas izurbiet pamata atveri, kuras diametrs ir atkarīgs no skrūves vidusdaļas.
Nominālais diametrs (d) | 5 mm |
Kāta diametrs (ds) | 5 mm |
Garums (l) | 50 mm |
Vārpstas garums (l1) | 10 mm |
Galvas diametrs (dh) | 8 mm |
Iekšējā piedziņa | HS3 |
Vītnes garums (lg) | 40 mm |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |