Cinkota tērauda sešstūra starplikas uzmava
Cinkota tērauda sešstūra galvas starplikas uzmava
PAGA UZGR-HEX-WS17-(A2K)-M12X50
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Vītnes veids x nominālais diametrs | M12 |
Garums (l) | 50 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s) | 17 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Īpašuma klase | 4 |
Platums starp stūriem (e) | 18,9 mm |
Nominālais diametrs | 12 mm |