Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Cinkots Wronic lokšņu metāla skrūve TX20

MONTĀŽAS-SKRŪVE-4,2X32

Izstr. nr. 5052304232

EAN 4056807009421

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cinkots Wronic lokšņu metāla skrūve TX20

Izstr. nr. 5052304232

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 200 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Zema profila, platas galvas skrūve koka un plātņu savienojumiem

Zema profila, plata lokšņu metāla skrūve ir neuzkrītoša, un lielais galvas diametrs nodrošina drošu stiprinājumu pat mīkstākos un plānākos materiālos



  • Zema profila galva

  • Plats atloks: 11 mm

  • Ass gals ieurbjas materiālā bez priekšurbšanas.

  • Piemērota koka un plākšņu savienošanai.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Jā

Nominālais diametrs (d1)

4,2 mm

Garums (l1)

32 mm

Galvas diametrs (dk)

11 mm

Galvas augstums (k1)

2 mm

Iekšējā piedziņa

TX20

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija