Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Combi sešstūra pašvītņojošā skrūve ar atsperpaplāksni

Cinkota tērauda ar paplāksni
PAŠGR-SKRŪVE-DIN7976+PAPL-(A2K)-5.5X16

Izstr. nr. 0129085516

EAN 4045989554867

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Combi sešstūra pašvītņojošā skrūve ar atsperpaplāksni

Izstr. nr. 0129085516

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Cinkota tērauda skrūve, zili pasivēta (A2K) ar atsperpaplāksni un nosmailinātu galu
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d1)

5,5 mm

Garums (l1)

16 mm

Starplikas diametrs (d2)

15 mm

ISO

10510

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Galvas veids

Sešstūra galva

Starplikas biezums (h1)

1,6 mm

Forma

C

Ārējā piedziņa (s1)

WS8

Galvas augstums (k1)

4 mm

Vītnes veids

Pašvītņgriezes skrūves vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija