Combi sešstūra pašvītņojošā skrūve ar atsperpaplāksni
Cinkota tērauda ar paplāksni
PAŠGR-SKRŪVE-DIN7976+PAPL-(A2K)-6.5X25
Izstr. nr. 0129086325
EAN 4046778957463
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkota tērauda skrūve, zili pasivēta (A2K) ar atsperpaplāksni un nosmailinātu galu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 6,3 mm |
Garums (l1) | 25 mm |
Starplikas diametrs (d2) | 18 mm |
ISO | 10510 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Starplikas biezums (h1) | 1,6 mm |
Forma | C |
Ārējā piedziņa (s1) | WS10 |
Galvas augstums (k1) | 4,8 mm |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |