Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Combination pliers REDSTRIPE

Combination pliers REDSTRIPE
KOMBINĒTĀS-KNAIBLES-180MM-REDSTRIPE

Izstr. nr. 5772001207

EAN 4099618549687

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Combination pliers REDSTRIPE

Izstr. nr. 5772001207
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
Used for holding, gripping, compressing, bending, twisting, extracting, and cutting various materials such as metal wires, damaged screws, nails, staples, cable ties etc.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums (L)

180 mm

Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda

2,6 mm

Maks. cietas stieples diametra griešanas jauda

2,2 mm

Virsma

Hromēts/niķelēts

Materiāls

Hroma vanādija tērauds

Roktura materiāls

Divkomponentu plastmasa

ISO

5746

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija