Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Compressor Subcompact 8 l, oil-free silent

COMPR-EL-SUBCOMPACT8L-OILFREE-SILENT

Izstr. nr. 07012220

EAN 4065746093422

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Compressor Subcompact 8 l, oil-free silent

Izstr. nr. 07012220

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Oil-free, compact silent piston compressor for mobile use with wSafe® safety coupling
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Motora jauda

485 W

Maks. spiediens

9 bar

Tvertnes tilpums

8 l

Ieplūdes gaisa tilpums

128 l/min

Uzpildes jauda

60 l/min

Piegādātais gaisa apjoms, ja maks. spiediens ir 80%

100 l/min

Darbība bez eļļas

Jā

Nominālais spriegums

230 V

Frekvence

50 Hz

IP aizsardzības klase

IP 23

Rotācijas ātrums

1400 U/min(rpm)

Min./maks. temperatūras nosacījumi

5 to 40 °C

Kabeļa garums

1,8 m

Garums x platums x augstums

405 x 395 x 355 mm

Cilindru skaits

2 Stck(pcs)

Ātras darbības savienotājdetaļu skaits

1 Stck(pcs)

Skaņas spiediena līmenis

62 dB

Mašīnas svars

16,9 kg

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Divvirzienu caurpūtes pistole vadības poga bezpakāpju gaisa plūsmas regulēšanai

GAISA-PISTOLE-(2-VIRZ.)-REGULEJAMA-S2000

x 1 gab.
Caurpūtes pistole ar īsu standarta uzgali

GAISA PISTOLE-AL-PN

x 1 gab.
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija