Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Cordless LED head lamp SPACELIGHT

Cordless LED head lamp SPACELIGHT
GALVAS-LUKTURIS-350LUMEN SPACELIGHT

Izstr. nr. 0827809997

EAN 4065746550437

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cordless LED head lamp SPACELIGHT

Izstr. nr. 0827809997
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
Sensor function - the light can be contactlessly switched on or off by moving your hand in front of the side sensor
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Min./maks. gaismas plūsma

40 / 350 lm

Krāsas temperatūra

6000 K

Regulējams fokuss

Min./maks. gaismatdeves periods

2,5-7,5 h

Uzlādes laiks

3 h

Lampas IP aizsardzības veids

IP 20

Nominālais spriegums

3,7 V/DC

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

1200 mAh

Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids

Li jonu

Lampas aizsardzības klase

III aizsardzības klase/drošs zemspriegums

Savienojuma veids

USB tips A, USB tips C

Strāvas vada garums

500 mm

Min./maks. darbības temperatūra

0 to 40 °C

Min./maks. uzlādes temperatūra

5 to 30 °C

Materiāls

Gumija plastmasa

Piemēroti cimdi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Mājsaimniecības cimdi
Mājsaimniecības cimdi
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 1
Šķidrumu necaurlaidīgi augstākās kvalitātes tīrīšanas cimdi, izgatavoti no dabīgā lateksa
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 4
Pilnībā piesūcināts aizsargcimds ar vinila pārklājumu uz kokvilnas adījuma oderes
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 4
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 1
Šķidrumizturīgs, pārtikas produktiem piemērots vienreizējās lietošanas cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 1
Unikāla, romba tekstūra optimālam satvērienam
Iespiešanās ir process, ar kuru ķīmiskā viela izspiežas caur aizsargcimda materiālu molekulārā līmenī. Laiks no sākotnējās ķīmiskās vielas saskares ar cimdu līdz materiāla pārvarēšanai ir caurspiešanās laiks.
Izmērītais caurspiešanās laiks
Iespiešanās līmenis
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Svarīga informācija:

Sniegtās informācijas pamatā ir pieredze un laboratorijas apstākļi, un šī informācija ir veidota kā pamācība. Tomēr cimda faktiskā piemērotība ir atkarīga no tā izmantošanas individuālajiem nosacījumiem, kas jāapstiprina ar atbilstošu pārbaudi lietošanas apstākļos. Ņemot vērā izmantoto materiālu un ķīmisko vielu daudzveidību, atsevišķos gadījumos nevar izslēgt nesaderības vai lietošanas problēmu iespēju. Mēs labprāt ieteiktu jums optimālākos risinājumus.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija