Cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT-1
Cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT-1
SLĪPMAŠĪNA-AKU-(AWS18-125P COMP-1)-2X5AH
MASTER M-CUBE
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Vītnes veids x darbvārpstas vītnes diametrs | M14 |
Nominālais spriegums | 18 V/DC |
Maks. brīvgaitas apgriezienu skaits | 9500 U/min(rpm) |
Maks. griešanas diska diametrs. | 125 mm |
Mašīnas svars bez uzlādējama akumulatora | 1.98 kg |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 5 Ah |
QCKLOKNUT-FIXTEC-F.ANGLGRIND-UPTO150MM
SYSCASE-8.4.3
SYSTEMKOFFERAKUM-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCASEINRT-(AWS 18 COMPACT)-8.4.3
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRJa nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!