Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Cordless drill driver ABS 18 COMPACT-1

Cordless drill driver ABS 18 COMPACT-1
URBMAŠĪNA-AKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5.0AH
MASTER M-CUBE

Izstr. nr. 5701427005
EAN 4065746336505

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cordless drill driver ABS 18 COMPACT-1

Izstr. nr. 5701427005
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
Compact, powerful brushless cordless drill driver for medium-duty screwing and drilling work
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais spriegums

18 V/DC

Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits 1./2. pārnesumā

0-600 / 0-1900 U/min(rpm)

Maks. griezes moments cietā/mīkstā materiālā

60 / 34 Nm

Min./maks. urbjpatronas soļa platums

1,5-13 mm

Urbšanas patronas turētājs

0 – nav piemērojams

Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits

2 Stck(pcs)

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

5 Ah

Maks. urbuma diametrs tēraudā

13 mm

Maks. skrūves diametrs

10 mm

Garums

175 mm

Augstums

200 mm

Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru

1.9 kg

Iekļauts Cordless drill driver ABS 18 COMPACT-1:
System case 8.4.2
1 x
System case 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Apraksts: Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Daudzums: 1 x
2 x
Lādējams akumulators 18 V BASIC M-CUBE

AKUM-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Apraksts:
5 Ah
Kompakts, jaudīgs un ilgnoturīgs 18 voltu litija akumulators profesionālai un universālai lietošanai kopā ar Würth jaunajiem bezvadu instrumentiem
Daudzums: 2 x
1 x
Lādētājs ALG 18 V M-CUBE

LĀDĒTĀJS-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Apraksts: Litija jonu 18 V M-CUBE BASIC akumulatoru uzlādei
Daudzums: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-462,5X322X95

Apraksts: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Daudzums: 1 x
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
Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Lādējams akumulators 18 V BASIC M-CUBE

AKU-LIT-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakts, jaudīgs un ilgnoturīgs 18 voltu litija akumulators profesionālai un universālai lietošanai kopā ar Würth jaunajiem bezvadu instrumentiem
x 1 Daudzums
Lādējams akumulators 18 V BASIC M-CUBE

AKUM-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakts, jaudīgs un ilgnoturīgs 18 voltu litija akumulators profesionālai un universālai lietošanai kopā ar Würth jaunajiem bezvadu instrumentiem
x 1 Daudzums
Lādētājs ALG 18 V M-CUBE

LĀDĒTĀJS-(ALG 18/4 BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Litija jonu 18 V M-CUBE BASIC akumulatoru uzlādei
x 1 Daudzums
Lādētājs ALG 18 V M-CUBE

LĀDĒTĀJS-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Litija jonu 18 V M-CUBE BASIC akumulatoru uzlādei