Cordless jigsaw APS 18 COMPACT
Cordless jigsaw APS 18 COMPACT
FIGŪRZĀĢIS-(APS 18 COMPACT)-CARTON
Izstr. nr. 5701413000
EAN 4061975284969
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Precise and powerful M-CUBE cordless jigsaw for universal use in wood
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 18 V/DC |
Min./maks. apgriezienu skaits brīvgājienā | 900-2900 1/min |
Gājiena garums | 23 mm |
Instrumentu turēšanas ierīce | Ātri nomaināms turētājs |
Maks. griešanas dziļums koksnē | 135 mm |
Maks. alumīnija griešanas dziļums | 20 mm |
Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru | 2,6 kg |
Mašīnas svars bez uzlādējama akumulatora | 2 kg |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 0 Ah |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 0 Stck(pcs) |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!