Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 - 1
Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 - 2
Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 - 3
Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 - 4
Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 - 5
Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 - 6
Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 - 7
Cutting disc for aluminium Longlife - GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125 - 8

Cutting disc for aluminium Longlife

Cutting disc for aluminium Longlife
GRIEZĒJDISKS-DZEL-ALU-TH2,5-BR22,2-D125

Izstr. nr. 0670121252

EAN 4038898431374

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cutting disc for aluminium Longlife

Izstr. nr. 0670121252

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Very long service life and good cutting performance
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

1 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Griešanas spēja (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Lietošana/lietošanas ērtums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Griešanas kvalitāte (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Diametrs x biezums

125 x 2,5 mm

Urbums

22,23 mm

Dizains

Izlocīts

Maks. rotācijas ātrums

12250 U/min(rpm)

Maks. ātrums pa apkārtmēru

80 m/s

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Bezvadu leņķa slīpmašīna AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

SLĪPMAŠĪNA-AKU-(AWS18-125P COMPT)-2X5AH

Kompakta, jaudīga bezvadu leņķa slīpmašīna ar bezsuku motoru vidēji smagam un smagam apstrādes un griešanas darbam
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija