Cutting disc for steel
Cutting disc for steel
GRIEZĒJDISKS-ZILS-ST-TH2,5-BR22,2-D115MM
Izstr. nr. 0669101152
EAN 4038898437062
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
High-performance standard disc with excellent performance values.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Griešanas spēja (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Lietošana/lietošanas ērtums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Griešanas kvalitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Diametrs | 115 mm |
Diametrs x biezums | 115 x 2,5 mm |
Biezums | 2,5 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Dizains | Izlocīts |
Maks. rotācijas ātrums | 13300 U/min(rpm) |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |