DC1 digitālais bīdmērs
Digitālais bīdmērs DC1
DIG-BDM-DC1-(0-150MM)
Izstr. nr. 0715761215
EAN 4099618095061
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ergonomisks digitālais bīdmērs ar kalibrācijas sertifikātu un mērīšanas diapazonu līdz 150 mm
- Ilgs kalpošanas laiks un precīzi mērījumi, pateicoties pastiprinātajam plastmasas korpusam
- Viegli nolasāms displejs un vienkārša divu pogu vadība
- Divu pogu vadība, ieslēgšana/izslēgšana, nulles iestatīšana / pārslēgšana collās/mm
- Plakans dziļuma mērītājs, kas nodrošina precīzus dziļuma mērījumus
- Vienkārša mērījumu rezultātu fiksēšana ar fiksācijas skrūvi
- Baterijas nomaiņa bez papildus instrumentiem, komplektā R2032 baterija
- Automātiskā izslēgšanās pēc 20 minūšu dīkstāves
- Vītņu tabula korpusa pretējā pusē
- Tiek piegādāts ar rūpnīcas kalibrācijas sertifikātu
Piezīme
- Uzglabāt bīdmēru tīru un sausu. Šķidrums var sabojāt instrumentu
- Virsma rūpīgi jānotīra ar kokvilnas audumu
- Nekādā gadījumā neizmantot benzīnu, acetonu vai citus organiskos šķīdinātājus
- Nekādā gadījumā nepieslēdziet spriegumu bīdmēra daļām, jo tas var sabojāt mikroshēmu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas jomaMašīnbūvei, metālapstrādei, darbnīcām, kvalitātes kontrolei u.c.
Instrukcijas
- Pirms bīdmēra lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju
- Notīriet un izžāvējat elektronisko bīdmēru un mērāmos objektus
Absolūtā garuma mērīšanas precizitāte | 0,03 mm |
Ciparu solis | 0,01 mm |
Maks. garuma mērīšanas diapazons | 150 mm |
Spīles garums | 40 mm |
Mērīšanas gala garums | 24 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!