Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

DIN 603 steel 8.8, zinc plated

DIN 603 steel 8.8, zinc plated
SKRŪVE-DIN603-8.8-(A2K)-M12X35

Izstr. nr. 022391235

EAN 4053479772080

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
DIN 603 steel 8.8, zinc plated

Izstr. nr. 022391235

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M12

Garums (l1)

35 mm

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8,8

Virsma

Cinkots

Galvas diametrs (dk)

30,65 mm

Galvas augstums (k1)

6,95 mm

Četrstūra platums (V)

12,7 mm

Četrstūra augstums (f)

8,75 mm

Standarti

DIN 603

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Galva ar šķērsizliekumu, četrstūra kāts

Galvas detaļas

Ar kvadrātveida kaklu

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1,75 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Kāta diametrs

12 mm

Izstrādājuma klase

C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija