DIN 603 steel 8.8, zinc plated
DIN 603 steel 8.8, zinc plated
SKRŪVE-DIN603-8.8-(A2K)-M12X90
Izstr. nr. 022391290
EAN 4053479780542
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M12 |
Garums (l1) | 90 mm |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Cinkots |
Galvas diametrs (dk) | 30,65 mm |
Galvas augstums (k1) | 6,95 mm |
Četrstūra platums (V) | 12,7 mm |
Četrstūra augstums (f) | 8,75 mm |
Standarti | DIN 603 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Galva ar šķērsizliekumu, četrstūra kāts |
Galvas detaļas | Ar kvadrātveida kaklu |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,75 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Kāta diametrs | 12 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (b) | 30 mm |
Izstrādājuma klase | C |