Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

DIN 603 steel 8.8, zinc plated

DIN 603 steel 8.8, zinc plated
SKRŪVE-DIN603-8.8-(A2K)-M16X45

Izstr. nr. 022391645

EAN 4053479895215

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
DIN 603 steel 8.8, zinc plated

Izstr. nr. 022391645

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M16

Garums (l1)

45 mm

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8,8

Virsma

Cinkots

Galvas diametrs (dk)

38,80 mm

Galvas augstums (k1)

8,95 mm

Četrstūra platums (V)

16,7 mm

Četrstūra augstums (f)

12,90 mm

Standarti

DIN 603

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Galva ar šķērsizliekumu, četrstūra kāts

Galvas detaļas

Ar kvadrātveida kaklu

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

2 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Kāta diametrs

16 mm

Izstrādājuma klase

C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija