DIN 71412 stainless steel shape A, A2 H1
DIN 71412 stainless steel shape A, A2 H1
EĻĻOJAMAIS UZGALIS M6X1 A2 DIN71412A H1
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Forma | A, H1 |
Nominālais diametrs (d1) | 6 mm |
Augstums (h1) | 15 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (lg) | 5,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 7 mm |
Standarti | DIN 71412 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |