DIN 71802 steel zinc plated shape CS
DIN 71802 steel zinc plated shape CS
LEŅĶA ŠARNĪRS (A2K) M5 X10.2MM DIN71802
Izstr. nr. 026850510
EAN 4011231316149
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M5 |
Attālums no sfēriskās ligzdas centra līdz malai (a1) | 22 mm |
Garums no lodes centra līdz izvirzītajam atlokam (l1) | 9 mm |
Tapas garums no apskavas (l2) | 10,2 mm |
Standarti | DIN 71802 |
Forma | CS |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Dizains | Ar sprostgredzenu |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Atbilstība RoHS | Jā |