DIN 71802 steel zinc plated shape CS
DIN 71802 steel zinc plated shape CS
LEŅĶA ŠARNĪRS (A2K) M6 X12.5MM DIN71802
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Attālums no sfēriskās ligzdas centra līdz malai (a1) | 25 mm |
Garums no lodes centra līdz izvirzītajam atlokam (l1) | 11 mm |
Tapas garums no apskavas (l2) | 12,5 mm |
Standarti | DIN 71802 |
Forma | CS |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Dizains | Ar sprostgredzenu |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Atbilstība RoHS | Jā |