DIN 7983 vienk. A4 nerūs. tēr. Z formas C punkts.
DIN 7983 vienk. A4 nerūs. tēr. Z formas C punkts.
PAŠGR-SKRŪVE-DIN7983C-A4-3.5X25 PZ
Izstr. nr. 0127693525
EAN 4045989897636
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Standarti | DIN 7983 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Galvas veids | Izvirzīta gremdgalvas skrūve |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
Nominālais diametrs (d1) | 3,5 mm |
Galvas diametrs (dk) | 6.8 |
Garums (l1) | 25 mm |
Galvas augstums (k1) | 1.7 |
Atbilstība RoHS | Jā |
